Steblo s ploščato konico Halfmoon, 4 mm, Širina konice b: 1,5mm

Št. art.: 669932 1,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 800/9 C
Širina rezila 1,5 mm
Debelina rezila 0,23 mm
⌀ rezila 1,5 mm
Dolžina rezila 20 mm
celotna dolžina 44 mm
Pogonski profil Ploščati izvijači
Pogonski profil Halfmoon
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669932 1,5
EAN/GTIN 4013288168276
Številka proizvajalca 05135265001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kakovostnega orodnega jekla.

Primerno za:

Ročaj za izvijač art. 669931.

Opomba:

Za dodatne vijačne nastavke glejte art. 669933669936.