Izvijač s standardizirano konico „Stainless“, ploščati, z ročajem Kraftform 3,5 mm

Št. art.: 662500 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 3335
Širina konice b 3,5 mm
Debelina konice a 0,6 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 181 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Material Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 662500 3,5
EAN/GTIN 4013288107336
Številka proizvajalca 05032002001

Opis

Izvedba:

Kovana stebla, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo Wera Lasertip iz plemenitega jekla s konično konico in mikro grobim delom konice proti zdrsu (od vel. 3,5).

Standard:

DIN 5265 oblika A

Opomba:

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.
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
    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico