Garnitura izvijačev s standardizirano konico „Stainless“, ploščatih, z ročajem Kraftform, Število izvijačev: 6

Št. art.: 662510 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 6
Pogonski profil Ploščati izvijač
Material Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 662510 6
EAN/GTIN 4013288116017
Številka proizvajalca 05259242001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Kovana stebla, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo Wera Lasertip iz plemenitega jekla s konično konico in mikro grobim delom konice proti zdrsu (od vel. 3,5).

Standard:

DIN 5265 oblika A

Vsebina:

po 1 izvijač art. 662500: Vel. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Opomba:

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov