Ročaj za momentni izvijač 500 cNm

Št. art.: 659991 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 500 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Serija Dinaplus
Celotna dolžina L 131,4 mm
Območje vrtilnega momenta 60 cNm - 500 cNm
Območje vrtilnega momenta 0,6 Nm - 5 Nm
Signalizacija sproženja Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Zamenljivo rezilo
Merilno orodje (mehansko)
Fiksno nastavljen vrtilni moment da
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti prednastavljeno
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659991 500
EAN/GTIN 2050001922328
Številka proizvajalca 26000

Opis

Primerno za:

Zamenljiva stebla s konico Torx® art. 659995 in Torx Plus® art. 659996 ter garnitura art. 659990.