Zamenljivo steblo Torque za Torx Plus® 15IP

Št. art.: 659946 15IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Zamenljivo steblo Torque
Profil Torx Plus® 15IP
celotna dolžina 175 mm
Uporabna dolžina 42 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
Barvna koda svetlo zelena
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659946 15IP
EAN/GTIN 4010995260736
Številka proizvajalca 26073

Opis

Izvedba:

Barvna koda: svetlo zelena

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani. Konice Chrom Top za največjo natančnost.

Primerno za:

Momentni izvijač art. 659930 do vel. 700, art. 659935 in 659945.
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
    Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico