Zamenljivo steblo Torque za Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 7IP

Št. art.: 659946 7IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon za notranje vijake TORX-PLUS®
Skupna dolžina L 175 mm
Barvni odtenek, zelena Svetlo zelena
Serija Torque Wechselklinge
Opisan del, Svetlo zelena Klinge
Barva zelena
Velikost pogona, notranji 6-kotnik 4 mm
Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® 7IP
Premer rezila 4 mm
Vrsta izdelka vijačni nastavek
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirano
Pogon notranji 6-kotnik
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659946 7IP
EAN/GTIN 4010995261528
Številka proizvajalca 26152
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Izvedba:

Barvna koda: svetlo zelena

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani. Konice Chrom Top za največjo natančnost.

Primerno za:

Momentni izvijač art. 659930 do vel. 700, art. 659935 in 659945.

Opomba:

Za druga zamenljiva stebla glejte art. 659932659946.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico