Tijă interschimbabilă Torque pentru Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 15IP

Cod articol.: 659946 15IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Lungimea totală L 175 mm
Nuanță, verde Verde deschis
partea descrisă, Verde deschis Klinge
Serie Torque Wechselklinge
Dimensiuni motor, lamă de schimb 4 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne 15IP
Diametru lamă 4 mm
Culoarea verde
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu-molibden
Suprafaţă galvanizată
Set/ garnitură nu
Acţionare lamă de schimb
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 659946 15IP
EAN / GTIN 4010995260736
Număr producător 26073
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Cod de culoare: Verde deschis.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat. Vârfuri Crom Top pentru cea mai ridicată acurateţe dimensională.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659930 până la Ref. 700, Cod 659935 şi 659945.

Notă:

Mai multe tije de rezervă la codurile 659932 – 659946.