Torque-vaihtoterä Torx Plus® 15IP

Tuote nro.: 659946 15IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Torque-vaihtoterä
Torx Plus® -profiili 15IP
Kokonaispituus 175 mm
Hyötypituus 42 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
värikoodaus vaaleanvihreä
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659946 15IP
EAN / GTIN 4010995260736
Valmistajan numero 26073

Kuvaus

Malli:

Värikoodit: Vaaleanvihreä.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu. Ruostumattomien Chrom-Top-kärkien ansiosta erinomainen mittatarkkuus.

Sopii:

Momenttiruuvinväännin nro 659930 kokoon 700 asti, nro 659935 ja 65 9945.
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
    Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin