8 mm zamenljivo steblo Torx® TX25

Št. art.: 659882 TX25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX25/89
celotna dolžina 160 mm
Uporabna dolžina 144 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659882 TX25
EAN/GTIN 7610733220700
Številka proizvajalca 225.T 25

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Primerno za:

Momentni izvijač art. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) in 659911 vel. 1600 (do kat. 48), in 659912 vel. 1600; art. 659957 vel. 1600; art. 659958 vel. 1600 in garniture izvijačev art. 667625; 667645.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico