8 mm zamenljivo steblo 6-kotni 6 mm

Št. art.: 659878 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 6 mm
celotna dolžina 180 mm
Uporabna dolžina 164 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659878 6
EAN/GTIN 7610733220564
Številka proizvajalca 225.D 6

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Primerno za:

Momentni izvijač art. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) in 659911 vel. 1600 (do kat. 48), in 659912 vel. 1600; art. 659957 vel. 1600; art. 659958 vel. 1600 in garniture izvijačev art. 667625; 667645.