Testa a innesto portabit 2

Codice art.: 657930 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Larghezza b 16 mm
Altezza h 12,5 mm
Serie 736/40
Interasse S 25 mm
Attacco 14×18 mm
Portabits 5/16 pollici
Materiale Acciaio al cromo
Utensile con funzione cricchetto no
Tipo di prodotto Testa a innesto portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657930 2
EAN / GTIN 4018754103928
Codice del produttore 58261040

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Uso:

Per l’alloggiamento di bit con attacco esagonale secondo DIN ISO 1173 C 8 (5/16 pollice).

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!
Il carico ammissibile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche è limitato alla loro apertura e può essere inferiore alla capacità della chiave dinamometrica.