{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 54 mm | |
Višina h | 19 mm | |
Zev ključa | 36 mm | |
Medosna razdalja S | 28 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657900 2-36 | |
EAN/GTIN | 4018754034338 | |
Številka proizvajalca | 58224036 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Natični obročni ključ 2-36 mm
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 54 | 53 |
Natično držalo | 14×18 | 14×18 |
Višina h | 19 | 19 |
Medosna razdalja S | 28 | 31 |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | Ne |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ | Natični obročni ključ |