{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 25,5 mm | |
Višina h | 12 mm | |
Zev ključa | 16 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657900 2-16 | |
EAN/GTIN | 4018754034222 | |
Številka proizvajalca | 58224016 |