{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 54 mm | |
Aukštis h | 19 mm | |
Rakto dydis | 36 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 28 mm | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Įrankis su terkšline funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |
Produkto numeris | 657900 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754034338 | |
Gamintojo numeris | 58224036 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Įstatoma kilpinė galvutė 2-36 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 54 | 53 |
Įstatomas kotas | 14×18 | 14×18 |
Aukštis h | 19 | 19 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 28 | 31 |
Įrankis su terkšline funkcija | ne | ne |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė | Įstatoma kilpinė galvutė |