{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Serija | 732/10 | |
Širina b | 26 mm | |
Višina h | 12 mm | |
Zev ključa | 16 mm | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657900 1-16 | |
EAN/GTIN | 4018754034130 | |
Številka proizvajalca | 58221016 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Natični obročni ključ 1-16 mm
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
28,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 26 | 26,4 |
Natično držalo | 9×12 | 9×12 |
Višina h | 12 | 13,2 |
Medosna razdalja S | 17,5 | 17,5 |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | Ne |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ | Natični obročni ključ |