{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 46 mm | |
Višina h | 19 mm | |
Zev ključa | 30 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657900 2-30 | |
EAN/GTIN | 4018754034307 | |
Številka proizvajalca | 58224030 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Natični obročni ključ 2-30 mm
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
54,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 46 | 45,1 |
Natično držalo | 14×18 | 14×18 |
Višina h | 19 | 17,5 |
Zev ključa | 30 | 30 |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | Ne |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ | Natični obročni ključ |