{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Serija | 732/10 | |
Širina b | 20,5 mm | |
Višina h | 11 mm | |
Zev ključa | 12 mm | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657900 1-12 | |
EAN/GTIN | 4018754034093 | |
Številka proizvajalca | 58221012 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični obročni ključ 1-12 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
28,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 20,5 | 20,3 |
Natično držalo | 9×12 | 9×12 |
Višina h | 11 | 12,2 |
Zev ključa | 12 | 12 |
Medosna razdalja S | 17,5 | 17,5 |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | Ne |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |