{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 8-19 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-10 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 357 mm | |
Širina | 176 mm | |
Višina | 45 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom; 6-kotni nasadni ključ | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 6×14 | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 634312 6 | |
EAN/GTIN | 4062406060763 | |
Številka proizvajalca | 634312 6 | |
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |