{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
| Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 8-19 mm | |
| Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-10 mm | |
| Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
| Dolžina | 510 mm | |
| Širina | 294 mm | |
| Višina | 61 mm | |
| Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx®; Nasadni ključ Torx® | |
| Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 8×20 | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
| Številka izdelka | 634799 12 | |
| EAN/GTIN | 4062406060787 | |
| Številka proizvajalca | 634799 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |