Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 25-del., Tip: 12

Št. art.: 634312 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
656 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 25 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 8-19
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-10
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×14

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ 8-19 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-10 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 357 mm
Širina 176 mm
Višina 45 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×14
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 634312 12
EAN/GTIN 4062406060770
Številka proizvajalca 634312 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.
Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 637029.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M12, za vžigalne svečke in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M12.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

12 oz. 6-kotni nasadni ključi: 11 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nasadni ključi za vžigalne svečke: 2 kosa, art. 637329 vel. 16; 20,8
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 7 kosov, art. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-ročaj: 1 kos, art. 635729
Podaljški: 2 kosa, art. 635429 vel. 75; 240
Kardanski zglob: 1 kos, art. 636229
Raglja: 1 kos art. 635025
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov