Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 43-delig, Aantal delen: 43

Artikelnummer: 630038 43
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
671 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs instellen 43 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4; 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 13-32
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-14

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 43
Aandrijfvierkant 1/4 inch; 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 13-32 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-14 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 507 mm
Breedte 227 mm
Hoogte 62 mm
Bitsoort Dopsleutel voor binnenzeskantbouten; 12-kant dopsleutel; 6-kant-schroevendraaier
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630038 43
EAN/GTIN 4062406230166
Nummer fabrikant 630038 43
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M20.
Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M18.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant: 11 St. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2 inch doppen 12-kant: 13 St. nr. 642120 maat 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 3 St. nr. 631720 maat 3; 4; 5
1/2 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 5 St. nr. 643220 maat 6; 8; 10; 12; 14
1/4 inch dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029
1/2 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 641320 gr. 295
1/4 inch opsteekhandvat: 1 st. nr. 632840 gr. 1/4
1/4 inch verlengstukken: 2 St. nr. 632420 maat 50; 150
1/2 inch verlengstukken: 2 St. nr. 641020 maat 130; 255
1/4 inch cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4
1/2 inch cardangewricht: 1 st. nr. 641620 gr. 1/2
1/4 inch ratel: 1 st. nr. 632090 gr. 1/4
1/2 inch ratel: 1 st. nr. 640190 gr. 1/2
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof