{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de peças | 43 | |
| Quadrado de acionamento | 1/4 polegada; 1/2 polegada | |
| Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 4-13 mm | |
| Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces | 13-32 mm | |
| Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas | 3-14 mm | |
| embalagem | Caixa de plástico ABS | |
| Comprimento | 507 mm | |
| Largura | 227 mm | |
| Altura | 62 mm | |
| Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Chave de caixa de 12 faces; Chave de parafusos sextavada | |
| Tipo de produto | Chave de caixa |
| Número do artigo | 630038 43 | |
| EAN/GTIN | 4062406230166 | |
| Número do fabricante | 630038 43 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |