Izvijač Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 30IP

Št. art.: 625960 30IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX PLUS®
Izvedba ravno
Dolžina rezila 115 mm
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 105 mm
Zaščita pred kotaljenjem Da
Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® 30IP
Posebnosti, za notranje vijake TORX-PLUS® črna konica
Premer rezila 6 mm
Vrsta izdelka izvijač
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina mat kromirano
Skupna dolžina 220 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za notranje vijake TORX-PLUS®
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625960 30IP
EAN/GTIN 4013288040176
Številka proizvajalca 05028038001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.