Şurubelniţă pentru Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 30IP

Cod articol.: 625960 30IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Lungimea totală L 220 mm
Lungimea lamei l1 115 mm
Material oțel special / aliaj special
Denumirea producătorului 367 TORX PLUS®
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 105 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne 30IP
Particularitate, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne Vârf negru
Diametrul lamei 6 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă mat cromat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625960 30IP
EAN / GTIN 4013288040176
Număr producător 05028038001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform din plastic rezistent la şoc cu zone moi integrate.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate. Suprafaţă cromată mat, vârfuri negre.