{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za notranje vijake TORX-PLUS® | |
| Skupna dolžina L | 130 mm | |
| Dolžina rezila l1 | 60 mm | |
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Oznaka proizvajalca | 367 TORX PLUS® | |
| Izvedba | ravno | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Dolžina ročaja | 70 mm | |
| Zaščita pred kotaljenjem | Da | |
| Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® | 7IP | |
| Posebnosti, za notranje vijake TORX-PLUS® | črna konica | |
| Premer rezila | 3,5 mm | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Površina | mat kromirano | |
| Pogon | ročaj | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 625960 7IP | |
| EAN/GTIN | 4013288040107 | |
| Številka proizvajalca | 05028031001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |