Izvijač Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 8IP

Št. art.: 625960 8IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon za notranje vijake TORX-PLUS®
Skupna dolžina L 130 mm
Dolžina rezila l1 60 mm
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Oznaka proizvajalca 367 TORX PLUS®
Izvedba ravno
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 70 mm
Zaščita pred kotaljenjem Da
Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® 8IP
Posebnosti, za notranje vijake TORX-PLUS® črna konica
Premer rezila 3,5 mm
Vrsta izdelka izvijač
Površina mat kromirano
Pogon ročaj
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625960 8IP
EAN/GTIN 4013288040114
Številka proizvajalca 05028032001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.