{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 367 TORX PLUS® | |
| Izvedba | ravno | |
| Dolžina rezila | 100 mm | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Dolžina ročaja | 105 mm | |
| Zaščita pred kotaljenjem | Da | |
| Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® | 25IP | |
| Posebnosti, za notranje vijake TORX-PLUS® | črna konica | |
| Premer rezila | 5 mm | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Površina | mat kromirano | |
| Skupna dolžina | 205 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za notranje vijake TORX-PLUS® | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 625960 25IP | |
| EAN/GTIN | 4013288040169 | |
| Številka proizvajalca | 05028037001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |