Izvijač Torx Plus® 10IP

Št. art.: 625960 10IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX PLUS®
Profil Torx Plus® 10IP
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 161 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625960 10IP
EAN/GTIN 4013288040138
Številka proizvajalca 05028034001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.
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
    Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico