Šroubovák pro šrouby Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 30IP

Artiklové číslo: 625960 30IP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS®
Celková délka L 220 mm
Délka čepele l1 115 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Označení výrobce 367 TORX PLUS®
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 105 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® 30IP
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® Černý hrot
Průměr čepele 6 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625960 30IP
EAN / GTIN 4013288040176
Číslo výrobce 05028038001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé.