Izvijač za profil Torx Plus®, z dvokomponentnim ročajem v obliki zastavice, Profil Torx Plus®: 7IP

Št. art.: 625922 7IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.244 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material kromvanadijevo jeklo
Skupna dolžina L 83 mm
Dolžina rezila l1 40 mm
Površina kromirano; nikljano
Značilnosti ročaja ergonomično
Vrsta ročaja ročaj v obliki zastavice
Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® 7IP
Posebnosti, za notranje vijake TORX-PLUS® črna konica
Vrsta izdelka izvijač
Pogon ročaj
Pogon za notranje vijake TORX-PLUS®
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625922 7IP
EAN/GTIN 4062406227500
Številka proizvajalca 625922 7IP
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaj v obliki zastavice (enokrilni) z oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Rezila iz krom-molibdenovega jekla, površina ponikljana in kromirana, konice črne barve.