25 rezil za vbodno žago ″čisti les″ 57/ 1,4 mm

Št. art.: 623624000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623624000
EAN/GTIN 4007430136961
Številka proizvajalca 623624000
L-število L01750 278

Opis

Opis:

  • Hitro, čisto in z natančnimi koti

Lastnosti:

  • Različica: Prosto-kotni ozemljitveni / koničasti zobje
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 101 AO
  • Material: HCS
  • Ustreznost materiala: Mehki les / vezan les / plastika 1,5-5 mm / za čiste reze / posebej za rezanje krivulj
  • Uporabna dolžina: 57 mm
  • Opis izdelka: Hitro, čisto in kot-natančno
  • Prodajna enota: 25
  • zob: 1,4 mm