• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

25 hojas para sierra de calar ″clean wood″ 57/ 1,4 mm

Número de artículo: 623624000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623624000
EAN / GTIN 4007430136961
Número del fabricante 623624000
Número L L01750 278

Descripción

Descripción:

  • rápidas, limpias y de ángulos precisos

Característica:

  • Versión: Ángulo libre de tierra / dientes puntiagudos
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 101 AO
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera blanda / contrachapada / plásticos 1,5-5 mm / para cortes limpios / especialmente para cortes curvos
  • Longitud útil: 57 mm
  • Descripción del producto: Rápido, limpio y ángulo-exacto
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 1,4 mm