25 Lame de fierăstrău cu clichet ″lemn curat″ 57/ 1,4 mm

Cod articol: 623624000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623624000
EAN / GTIN 4007430136961
Număr producător 623624000
L-Număr L01750 278

Descriere

Descriere:

  • Rapid, curat și cu unghiuri precise

Caracteristică:

  • Versiune: Unghi liber la sol / dinți ascuțiți
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 101 AO
  • Material: HCS
  • Adecvarea materialului: Rășinoase / placaj / materiale plastice 1,5-5 mm / pentru tăieturi curate / în special pentru tăieturi curbe
  • Lungime utilă: 57 mm
  • Descrierea produsului: Rapid, curat și unghi precis
  • Unitate de vânzare: 25
  • pas dinte: 1,4 mm