• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Stichsägeblätter ″clean wood″ 57/ 1,4 mm

Artikel-Nr.: 623624000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623624000
EAN / GTIN 4007430136961
Herstellernummer 623624000
L-Nummer L01750 278

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnell, sauber und winkelgenau

Merkmal:

  • Ausführung: freiwinkelgeschliffen / spitzverzahnt
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 101 AO
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Weichholz / Sperrholz / Kunststoffe 1,5-5 mm / für saubere Schnitte / speziell für Kurvenschnitte
  • Nutzbare Länge: 57 mm
  • Produktbeschreibung: schnell, sauber und winkelgenau
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 1,4 mm