25 decoupeerzaagbladen ″clean wood″ 57/1,4 mm

Artikelnummer: 623624000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623624000
EAN/GTIN 4007430136961
Nummer fabrikant 623624000
L-nummer L01750 278

Omschrijving

Omschrijving:

  • snel, zuiver en exact haaks

Kenmerk:

  • Versie: Vrije hoek geslepen / gepunte tanden
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 101 AO
  • Materiaal: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Zachthout / multiplex / kunststof 1,5-5 mm / voor schone snijwonden / vooral voor gebogen snijwonden
  • Bruikbare lengte: 57 mm
  • Productbeschrijving: Snel, schoon en onder een hoek nauwkeurig
  • Verkoopeenheid: 25
  • tanden: 1.4 mm