25 lepilnih brusilnih listov 150 mm, izbor, H+M, SXE

Št. art.: 624066000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni list

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624066000
EAN/GTIN 4007430442000
Številka proizvajalca 624066000

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni brusni papir s polodprto razporeditvijo in visoko stopnjo odstranjevanja materiala za homogen vzorec brušenja
  • Za furnir, masivni les, poliester, jekleno in nerjavno pločevino, barvne kovine, lahke kovine
  • Napr. Za brušenje furniranih front in stranskih plošč omar, brušenje s folijo prevlečenih pohištvenih delov z robovi iz vročega lepila, dekorativno brušenje pločevine iz nerjavnega jekla, popravljalno brušenje in odstranjevanje ostrin na pločevinastih polizdelkih
  • Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Perforirano (6 luknje)
  • Premer: 150 mm
  • Prodajna enota: 25