Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung, Schlüsselweite: 14mm

Artikel-Nr.: 614750 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung abgewinkelt
Länge gesamt L 235 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Winkel 15
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Eigenschaften Griff ergonomisch
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 14 mm
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 14 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außenzwölfkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614750 14
EAN / GTIN 4010886610077
Herstellernummer 6100700
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Ausführung:

Ringseite 15° abgewinkelt. Ergonomischer, handlicher Hohlschaft-Griff. Extra langer Schaft für tiefe Einsatzbereiche. Besonders für hochfeste Schraubverbindungen mit hohem Drehmoment geeignet.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.