SSW 18 LTX 1450 BL Baterijski udarni ključ SSW 18 LTX 1450 BL

Št. art.: 602401810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Skrutkovač s príklepom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602401810
EAN/GTIN 4061792202405
Številka proizvajalca 602401810
L-število L01750 157

Opis

Opis:

  • Izjemno zmogljiv akumulatorski udarni ključ z zunanjim kvadratnim gonilom 1/2″ in 1450 Nm
  • Unikaten brezkrtačni motor Metabo za hiter potek dela in največjo učinkovitost pri vsaki uporabi
  • Reševanje v načinu APS (Automatic Power Shift): preprečuje odpadanje vijaka/ matice, saj po rahljanju samodejno zmanjša hitrost
  • Zaščita pred preobremenitvijo: Zaščita motorja pred pregrevanjem
  • Močan za težke izvijače
  • Nizkozmogljivo delovanje z zelo visokim navorom
  • Dvanajst nastavitev hitrosti in navora za širok spekter uporabe
  • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega območja
  • Robustno ohišje zobnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • Baterijski vložek LiHD za vrhunsko zmogljivost, izjemno dolgo delovanje in življenjsko dobo
  • Z metaBOXom, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje
  • Mnogo blagovnih znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati s številnimi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • 2 akumulatorja LiHD (18 V/8,0 Ah), hitri polnilnik ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 8 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
  • Stopnje hitrosti/ navora: 12
  • Teža z baterijskim vložkom: 3.9 kg
  • Teža brez akumulatorja: 2.9 kg
  • Max. Navor: 1450 Nm
  • Max. Hitrost brez obremenitve: 0 - 1500 /min
  • Max. Navor za rahljanje: 1900 Nm
  • Max. število udarcev: 2250 /min
  • Max. velikost vijaka: M30
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 5 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 96 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 107 dB(A)
  • Udarni vijaki: 16 m/s²
  • Nosilec orodja: Zunanji štirikotnik 1/2 ″ (12,70 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor