Baterijski paket LiHD DS 18 V - 10,0 Ah

Št. art.: 624991000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624991000
EAN/GTIN 4061792195868
Številka proizvajalca 624991000
L-število L01760 5

Opis

Opis:

  • Akumulatorji LiHD za vrhunsko zmogljivost in izjemno dolgo uporabo z minimalnim razvojem temperature
  • Inteligentno upravljanje akumulatorjev za dolgotrajno delovanje akumulatorjev s 3-letno garancijo
  • Patentirana tehnologija polnjenja ″AIR COOLED″
  • Trajni elektronski nadzor posameznih celic (ESCP) med polnjenjem, za posebno dolgo življenjsko dobo
  • Procesorsko vodeno upravljanje polnjenja in praznjenja
  • Indikator zmogljivosti za stalno spremljanje stanja polnjenja
  • Dolga skladiščna doba s praktično odsotnostjo samopraznjenja
  • Baterijski paket z nosilcem za zaščito pred padcem enostavna in varna pritrditev z varnostno povezavo za baterije DS 628965000 (30 cm) ali 628966000 (60 cm)
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta baterijski paket je združljiv z vsemi 18-voltnimi stroji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

Lastnosti:

  • Zmogljivost baterije: 10 Ah
  • Energija: 180 Wh
  • Teža: 1010 g
  • Napetost baterijskega sklopa je 18 V..