SSW 18 LTX 1450 BL Visseuse à chocs sans fil

Réf.: 602401810
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602401810
EAN / GTIN 4061792202405
Réf. fabricant 602401810
Article hors catalogue L01750 157

Description

Description:

  • Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 1/2'' et 1 450 Nm
  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles
  • Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
  • Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
  • Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec de nombreuses batteries 18 V et de nombreux chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • 2 batteries LiHD (18 V/8,0 Ah), Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED », metaBOX 145 L

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 8 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation: 12
  • Poids avec batterie: 3.9 kg
  • Poids sans batterie: 2.9 kg
  • Couple de rotation max.: 1450 Nm
  • Vitesse de rotation à vide max.: 0 - 1500 /min
  • Couple de desserrage max.: 1900 Nm
  • Cadence de frappe max.: 2250 /min
  • Taille de vis max.: M30
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 5 dB(A)
  • niveau sonore: 96 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 107 dB(A)
  • Vissage à percussion: 16 m/s²
  • Porte-outil: Carré extérieur 1/2 ″ (12,70 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires