• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSW 18 LTX 1450 BL Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 602401810
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
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602401810
EAN / GTIN 4061792202405
Herstellernummer 602401810
L-Nummer L01750 157

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2″ Außenvierkant und 1450 Nm
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
  • Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
  • Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 8 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
  • Gewicht mit Akkupack: 3.9 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.9 kg
  • Max. Drehmoment: 1450 Nm
  • Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 1500 /min
  • Max. Lösemoment: 1900 Nm
  • Max. Schlagzahl: 2250 /min
  • Max. Schraubengröße: M30
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 96 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 107 dB(A)
  • Schlagschrauben: 16 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör