SSW 18 LTX 1450 BL akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 602401810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602401810
EAN / GTIN 4061792202405
Gyártó száma 602401810
L-szám L01750 157

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül nagy teljesítményű akkus ütvecsavarozó 1/2″ külső négyszöghajtással és 1450 Nm-rel
  • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz minden alkalmazásnál
  • Megoldás APS üzemmódban (Automatic Power Shift): megakadályozza a csavar/anyák leesését azáltal, hogy a lazítás után automatikusan csökkenti a sebességet
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Nagy teljesítmény a nehéz csavarozási alkalmazásokhoz
  • Kis tekercselésű működés nagyon nagy nyomatékkal
  • Tizenkét sebesség/nyomaték beállítás az alkalmazások széles köréhez
  • Elhelyezett munkalámpa a munkaterület megvilágításához
  • Robusztus, öntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • LiHD akkumulátorcsomag a végső teljesítményhez, rendkívül hosszú üzemidő és élettartam
  • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák számos 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • 2 LiHD akkumulátorcsomag (18 V/8,0 Ah), töltő ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 8 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Sebesség/nyomatékfokozatok: 12
  • Súly akkumulátorral: 3.9 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 2.9 kg
  • Max. Nyomaték: 1450 Nm
  • Max. Terheletlen fordulatszám: 0 - 1500 /min
  • Max. Lazító nyomaték: 1900 Nm
  • Max. ütések száma: 2250 /min
  • Max. csavar mérete: M30
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 5 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 96 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 107 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 16 m/s²
  • Szerszámtartó: Külső négyszög 1/2 ″ (12,70 mm)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok