Diamantni brusni lonec D×G×V (mm) D126

Št. art.: 597560 D126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Postopek brušenja: Ostrenje orodij
  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • Oblika: 11V9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Ostrenje orodij
Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D126
Specifikacija D126C75B DIAGO W-Carbide
Oblika 11V9
⌀ plošče D 125 mm
Širina plošče T 40 mm
⌀ izvrtine H 20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani 3 mm
Višina brusne obloge X 10 mm
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 597560 D126
EAN/GTIN 9003176799465
Številka proizvajalca 679946

Tabela aplikacije

Karbidna trdina
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Plošče za brušenje orodja z diamantno prevleko in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo,pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s temmiren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine.
Univerzalna zrnatost za srednje kakovosti površine pri zelo dobri zmogljivosti odstranjevanja. Specifikacija: D126C75B DIAGO W–Carbide.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za ostrenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje orodij iz karbidne trdine in materialov s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa. Zelo primerna za suho brušenje, lahko pa jo uporabite tudi za mokro brušenje.