Diamant-slipskålskiva D×T×H (mm) D126

Art-nr: 597560 D126
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 11V9

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Specifikation D126C75B DIAGO W-Carbide
Form 11V9
Skiv-⌀ D 125 mm
Skivbredd D 40 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 3 mm
Slipbeläggning höjd X 10 mm
Produktslag Slipskål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 597560 D126
EAN/GTIN 9003176799465
Tillverkarens nummer 679946

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.
Universalkornig för medelfin till fin ytkvalitet i kombination med mycket effektiv avverkning. Specifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.