Diamant lončaste brusne ploče P×D×V (mm) D126

Artikl br.: 597560 D126
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 11V9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brušenje alata
Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D126
Specifikacija D126C75B DIAGO W-karbid
Oblik 11V9
⌀ ploče D 125 mm
Širina ploče T 40 mm
⌀ prihvata H 20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana 3 mm
brusna prevlaka, visina X 10 mm
Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 597560 D126
EAN / GTIN 9003176799465
Broj proizvođača 679946

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom.
Univ. granulacija za površinu srednje i visoke kvalitete uz vrlo velike volumene odrezivanja. Specifikacija: D126C75B DIAGO W-karbid.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo. Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.