Deimantinė šlifavimo taurė D×T×H (mm) D126

Prekės Nr.: 597560 D126
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 11V9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D126
Specifikacija D126C75B DIAGO W karbidai
Forma 11V9
Disko ⌀ D 125 mm
Disko plotis T 40 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 3 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 10 mm
Produkto rūšis Šlifavimo taurė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 597560 D126
EAN / GTIN 9003176799465
Gamintojo numeris 679946

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviu sluoksniu.
Universalus grūdėtumas - vidutinė ir tiksli paviršiaus kokybė, nuimama labai daug medžiagos. Specifikacija: D126C75B DIAGO W karbidai.

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies. Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.