Diamant-komslijpschijf d×d×h (mm) D126

Artikelnummer: 597560 D126
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 11V9

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D126
Specificatie D126C75B DIAGO W-Carbide
Vorm 11V9
Schijf-⌀ D 125 mm
Schijfbreedte T 40 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 3 mm
Sijplaag hoogte X 10 mm
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597560 D126
EAN/GTIN 9003176799465
Nummer fabrikant 679946

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.
Universele korrel voor middelfijne, fijne oppervlaktekwaliteit en een zeer goede afnamecapaciteit. Specificatie: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen. Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.