{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Revestimiento abrasivo anchura U | 3 mm | |
| Forma | Forma de taza | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Anchura muela T | 40 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquina de rectificado fija | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 20 mm | |
| Soporte del abrasivo | Aluminio | |
| Forma | 11V9 | |
| Revestimiento abrasivo altura, Diamante (D) | 10 mm | |
| Concentración | C75 | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de copa | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado de herramientas | |
| Especificación | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
| Para material | Metal duro; Cerámica | |
| Grupo de material | Metal | |
| Denominación del grano 3M | D126 |
| Número de artículo | 597560 D126 | |
| EAN / GTIN | 9003176799465 | |
| Número del fabricante | 679946 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |