Miniatyr-cirkulärborste Ståltråd 0,10 mm 22X2 mm

Art-nr: 574930 22X2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
544 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
typisk användning Rengöring, avgradning
Borsttjocklek 0,1 mm
Borstlängd H1 6 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 10 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574930 22X2
EAN/GTIN 4017359289396
Tillverkarens nummer 410223

Benämning

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.