Mini-brosse circulaire Fil d’acier 0,10 mm 22X2 mm

Réf.: 574930 22X2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
837 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
Utilisation type Nettoyage, ébavurage
Epaisseur des soies 0,1 mm
Longueur de garnissage H1 6 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574930 22X2
EAN / GTIN 4017359289396
Réf. fabricant 410223

Description

Exécution:

⌀ queue 3 mm.

Utilisation:

Pour les pièces de précision, les surfaces de petite taille et les endroits difficiles d'accès.